DIETZEL - Verschlusskappe, gelb, PE, für Rohr 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020897
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 25.4 mm
Außendurchmesser - 27.57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9002579208970
Sonepar Artikelnummer
120194876
Hersteller Artikelnummer
020897
Hersteller Typ
VK 25
Hersteller Artikel Nr.:
020897
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
25.4 mm
Außendurchmesser:
27.57 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


