DIETZEL - Verschlusskappe, gelb, PE, für Rohr 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020898
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 31.8 mm
Außendurchmesser - 33.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579208987
Sonepar Artikelnummer
120194877
Hersteller Artikelnummer
020898
Hersteller Typ
VK 32
Hersteller Artikel Nr.:
020898
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
31.8 mm
Außendurchmesser:
33.7 mm
Nenndurchmesser:
30 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


