DIETZEL - Verschlusskappe, gelb, PE, für Rohr 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020899
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 40.9 mm
Außendurchmesser - 42.04 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579208994
Sonepar Artikelnummer
120194878
Hersteller Artikelnummer
020899
Hersteller Typ
VK 40
Hersteller Artikel Nr.:
020899
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
40.9 mm
Außendurchmesser:
42.04 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.005 kg


