DIETZEL - Verschlusskappe, gelb, PE, für Rohr 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020900
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 50.8 mm
Außendurchmesser - 53.22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9002579209007
Sonepar Artikelnummer
120112820
Hersteller Artikelnummer
020900
Hersteller Typ
VK 50
Hersteller Artikel Nr.:
020900
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
50.8 mm
Außendurchmesser:
53.22 mm
Nenndurchmesser:
50 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.004 kg


