DIETZEL - Verschlusskappe, gelb, PE, für Rohr 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 020901
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 63.5 mm
Außendurchmesser - 66.04 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
9002579209014
Sonepar Artikelnummer
120112821
Hersteller Artikelnummer
020901
Hersteller Typ
VK 63
Hersteller Artikel Nr.:
020901
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
63.5 mm
Außendurchmesser:
66.04 mm
Nenndurchmesser:
63 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.005 kg


