DIETZEL - Verschlussstopfen für HSI 150-D7/33 und D7/34

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097994
Kabeldurchmesser - 34 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84841000
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052487126304
Sonepar Artikelnummer
121129716
Hersteller Artikelnummer
097994
Hersteller Typ
VS32/34
Hersteller Artikel Nr.:
097994
Kabeldurchmesser:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84841000
Gewicht:
0.049 kg
Verschlussstopfen für HSI 150-D7/33 und D7/34, DIETZEL


