Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, 100x200 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, 100x200 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078060

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918067562

Sonepar Artikelnummer

120497117

Hersteller Artikelnummer

078060

Hersteller Typ

KWW 020F

Hersteller Artikel Nr.:

078060

Länge:

200 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

60 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.226 kg

Wandkonsole, 100x200 mm, tauchfeuerverzinkt