Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, 300x400 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, 300x400 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078062

  • Länge - 400 mm

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918067517

Sonepar Artikelnummer

120497119

Hersteller Artikelnummer

078062

Hersteller Typ

KWW 040F

Hersteller Artikel Nr.:

078062

Länge:

400 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

60 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.462 kg

Wandkonsole, 300x400 mm, tauchfeuerverzinkt