DIETZEL - Wandkonsole, 400x500 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078063
Länge - 500 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918067524
Sonepar Artikelnummer
120497120
Hersteller Artikelnummer
078063
Hersteller Typ
KWW 050F
Hersteller Artikel Nr.:
078063
Länge:
500 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.580 kg


