DIETZEL - Wandkonsole, 600x700 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078065
Länge - 700 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918067548
Sonepar Artikelnummer
120497122
Hersteller Artikelnummer
078065
Hersteller Typ
KWW 070F
Hersteller Artikel Nr.:
078065
Länge:
700 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
60 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.816 kg


