Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 100x15x110mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 100x15x110mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078038

  • Länge - 125 mm

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918106605

Sonepar Artikelnummer

120497099

Hersteller Artikelnummer

078038

Hersteller Typ

KWLL 010E

Hersteller Artikel Nr.:

078038

Länge:

125 mm

Breite:

110 mm

Höhe:

80 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.128 kg

Wandkonsole, leicht, 100x15x110mm, Edelstahl (V2A)