DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 100x15x110mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078039
Länge - 125 mm
Breite - 110 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089564
Sonepar Artikelnummer
120006996
Hersteller Artikelnummer
078039
Hersteller Typ
KWLL 010S
Hersteller Artikel Nr.:
078039
Länge:
125 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.128 kg


