Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 100x80x120 mm, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 100x80x120 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104712

  • Länge - 120 mm

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918190390

Sonepar Artikelnummer

121130016

Hersteller Artikelnummer

104712

Hersteller Typ

KWF 010S

Hersteller Artikel Nr.:

104712

Länge:

120 mm

Breite:

100 mm

Höhe:

80 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.210 kg

Wandkonsole, leicht, 100x80x120 mm, sendzimir-feuerverzinkt