Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 150x20x170 mm, Inkl. KSL-SP S, sendzimir-feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 150x20x170 mm, Inkl. KSL-SP S, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 087263

  • Länge - 190 mm

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918129628

Sonepar Artikelnummer

120498034

Hersteller Artikelnummer

087263

Hersteller Typ

KSLW 015S

Hersteller Artikel Nr.:

087263

Länge:

190 mm

Breite:

150 mm

Höhe:

90 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.470 kg

Wandkonsole, leicht, 150x20x170 mm, Inkl. KSL-SP S, sendzimir-feuerverzinkt