DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 200x15x210mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078040
Länge - 225 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918106612
Sonepar Artikelnummer
120497100
Hersteller Artikelnummer
078040
Hersteller Typ
KWLL 020E
Hersteller Artikel Nr.:
078040
Länge:
225 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.198 kg


