DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 200x15x210mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078041
Länge - 225 mm
Breite - 210 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089571
Sonepar Artikelnummer
120006997
Hersteller Artikelnummer
078041
Hersteller Typ
KWLL 020S
Hersteller Artikel Nr.:
078041
Länge:
225 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.198 kg


