DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 200x80x220 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104714
Länge - 220 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918190406
Sonepar Artikelnummer
121130018
Hersteller Artikelnummer
104714
Hersteller Typ
KWF 020S
Hersteller Artikel Nr.:
104714
Länge:
220 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.286 kg


