DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 250x20x270 mm, Inkl. KSL-SP F, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087268
Länge - 290 mm
Breite - 250 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918129765
Sonepar Artikelnummer
120498039
Hersteller Artikelnummer
087268
Hersteller Typ
KSLW 025F
Hersteller Artikel Nr.:
087268
Länge:
290 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
250 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.680 kg


