Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 300x15x310mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 300x15x310mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078042

  • Länge - 325 mm

  • Breite - 310 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918106629

Sonepar Artikelnummer

120497101

Hersteller Artikelnummer

078042

Hersteller Typ

KWLL 030E

Hersteller Artikel Nr.:

078042

Länge:

325 mm

Breite:

310 mm

Höhe:

80 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.268 kg

Wandkonsole, leicht, 300x15x310mm, Edelstahl (V2A)