DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 300x15x310mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078043
Länge - 325 mm
Breite - 310 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089588
Sonepar Artikelnummer
120006998
Hersteller Artikelnummer
078043
Hersteller Typ
KWLL 030S
Hersteller Artikel Nr.:
078043
Länge:
325 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.268 kg


