DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 300x80x320 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104715
Länge - 320 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918241320
Sonepar Artikelnummer
121130019
Hersteller Artikelnummer
104715
Hersteller Typ
KWF 030F
Hersteller Artikel Nr.:
104715
Länge:
320 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.473 kg


