DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 400x20x420 mm, Inkl. KSL-SP S, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 087267
Länge - 440 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918129666
Sonepar Artikelnummer
120498038
Hersteller Artikelnummer
087267
Hersteller Typ
KSLW 040S
Hersteller Artikel Nr.:
087267
Länge:
440 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.890 kg


