DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 400x80x420 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104718
Länge - 420 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918190420
Sonepar Artikelnummer
121130022
Hersteller Artikelnummer
104718
Hersteller Typ
KWF 040S
Hersteller Artikel Nr.:
104718
Länge:
420 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.497 kg


