DIETZEL - Wandkonsole, leicht, 400x80x420 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104717
Länge - 420 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918241337
Sonepar Artikelnummer
121130021
Hersteller Artikelnummer
104717
Hersteller Typ
KWF 040F
Hersteller Artikel Nr.:
104717
Länge:
420 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
80 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.543 kg


