DIETZEL - Wandkonsole, mittelschwer, 100x85x120 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104719
Länge - 120 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 85 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918153197
Sonepar Artikelnummer
121130023
Hersteller Artikelnummer
104719
Hersteller Typ
KWMS 010F
Hersteller Artikel Nr.:
104719
Länge:
120 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
85 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.530 kg


