DIETZEL - Wandkonsole, mittelschwer, 200x85x220 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104720
Länge - 220 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 85 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918153203
Sonepar Artikelnummer
121130024
Hersteller Artikelnummer
104720
Hersteller Typ
KWMS 020F
Hersteller Artikel Nr.:
104720
Länge:
220 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
85 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.760 kg


