Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, mittelschwer, 400x85x420 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, mittelschwer, 400x85x420 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104722

  • Länge - 420 mm

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918153227

Sonepar Artikelnummer

121130026

Hersteller Artikelnummer

104722

Hersteller Typ

KWMS 040F

Hersteller Artikel Nr.:

104722

Länge:

420 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

85 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.210 kg

Wandkonsole, mittelschwer, 400x85x420 mm, tauchfeuerverzinkt