Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, mittelschwer, 600x85x620 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, mittelschwer, 600x85x620 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104724

  • Länge - 620 mm

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918153241

Sonepar Artikelnummer

121130028

Hersteller Artikelnummer

104724

Hersteller Typ

KWMS 060F

Hersteller Artikel Nr.:

104724

Länge:

620 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

85 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.650 kg

Wandkonsole, mittelschwer, 600x85x620 mm, tauchfeuerverzinkt