DIETZEL - Wandkonsole, schwer, 200x280 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038022
Länge - 290 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089007
Sonepar Artikelnummer
120496739
Hersteller Artikelnummer
038022
Hersteller Typ
KWS 020F
Hersteller Artikel Nr.:
038022
Länge:
290 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.040 kg


