Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, schwer, 400x480 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, schwer, 400x480 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 017614

  • Länge - 490 mm

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 215 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918089021

Sonepar Artikelnummer

120496647

Hersteller Artikelnummer

017614

Hersteller Typ

KWS 040F

Hersteller Artikel Nr.:

017614

Länge:

490 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

215 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

2.780 kg

Wandkonsole, schwer, 400x480 mm, tauchfeuerverzinkt