DIETZEL - Wandkonsole, schwer, 500x580 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 017615
Länge - 592 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089038
Sonepar Artikelnummer
120496648
Hersteller Artikelnummer
017615
Hersteller Typ
KWS 050F
Hersteller Artikel Nr.:
017615
Länge:
592 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.320 kg


