DIETZEL - Wandkonsole, schwer, 600x680 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078046
Länge - 692 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918089045
Sonepar Artikelnummer
120497103
Hersteller Artikelnummer
078046
Hersteller Typ
KWS 060F
Hersteller Artikel Nr.:
078046
Länge:
692 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
215 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.680 kg


