Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, sehr schwer, 200x150x280 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, sehr schwer, 200x150x280 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 077982

  • Länge - 280 mm

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918090522

Sonepar Artikelnummer

120497058

Hersteller Artikelnummer

077982

Hersteller Typ

KISS 020F

Hersteller Artikel Nr.:

077982

Länge:

280 mm

Breite:

200 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

3.060 kg

Wandkonsole, sehr schwer, 200x150x280 mm, tauchfeuerverzinkt