DIETZEL - Wandkonsole, standard, 100x34x120 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022236
Länge - 124 mm
Breite - 100 mm
Höhe - 45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918147936
Sonepar Artikelnummer
120498491
Hersteller Artikelnummer
022236
Hersteller Typ
KW 010F
Hersteller Artikel Nr.:
022236
Länge:
124 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.130 kg


