DIETZEL - Wandkonsole, standard, 200x56x220 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078029
Länge - 225 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 70 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918106650
Sonepar Artikelnummer
120497095
Hersteller Artikelnummer
078029
Hersteller Typ
KW 020E
Hersteller Artikel Nr.:
078029
Länge:
225 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
70 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.305 kg


