DIETZEL - Wandkonsole, standard, 300x56x320 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078030
Länge - 326 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 70 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918106667
Sonepar Artikelnummer
120497096
Hersteller Artikelnummer
078030
Hersteller Typ
KW 030E
Hersteller Artikel Nr.:
078030
Länge:
326 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
70 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.418 kg


