Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, standard, 300x56x320 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, standard, 300x56x320 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022238

  • Länge - 326 mm

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 70 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918147950

Sonepar Artikelnummer

120057327

Hersteller Artikelnummer

022238

Hersteller Typ

KW 030F

Hersteller Artikel Nr.:

022238

Länge:

326 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

70 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.438 kg

Wandkonsole, standard, 300x56x320 mm, tauchfeuerverzinkt