DIETZEL - Wandkonsole, standard, 400x75x420 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078031
Länge - 426 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918106674
Sonepar Artikelnummer
120497097
Hersteller Artikelnummer
078031
Hersteller Typ
KW 040E
Hersteller Artikel Nr.:
078031
Länge:
426 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.723 kg


