Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, standard, 400x75x420 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, standard, 400x75x420 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022239

  • Länge - 426 mm

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918147967

Sonepar Artikelnummer

120057328

Hersteller Artikelnummer

022239

Hersteller Typ

KW 040F

Hersteller Artikel Nr.:

022239

Länge:

426 mm

Breite:

400 mm

Höhe:

90 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.751 kg

Wandkonsole, standard, 400x75x420 mm, tauchfeuerverzinkt