DIETZEL - Wandkonsole, standard, 500x96x520 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078032
Länge - 528 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918106681
Sonepar Artikelnummer
120497098
Hersteller Artikelnummer
078032
Hersteller Typ
KW 050E
Hersteller Artikel Nr.:
078032
Länge:
528 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.082 kg


