DIETZEL - Wandkonsole, standard, 500x96x520 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022240
Länge - 528 mm
Breite - 500 mm
Höhe - 110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918147974
Sonepar Artikelnummer
120057329
Hersteller Artikelnummer
022240
Hersteller Typ
KW 050F
Hersteller Artikel Nr.:
022240
Länge:
528 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.325 kg


