DIETZEL - Wandkonsole, standard, 600x96x620 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036662
Länge - 628 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918106698
Sonepar Artikelnummer
120496724
Hersteller Artikelnummer
036662
Hersteller Typ
KW 060E
Hersteller Artikel Nr.:
036662
Länge:
628 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
600 mm
Ausführung:
Wandausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.248 kg


