Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Wandkonsole, standard, 600x96x620 mm, tauchfeuerverzinkt (V2 )

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Wandkonsole, standard, 600x96x620 mm, tauchfeuerverzinkt (V2 )

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022241

  • Länge - 628 mm

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918147981

Sonepar Artikelnummer

120057330

Hersteller Artikelnummer

022241

Hersteller Typ

KW 060F

Hersteller Artikel Nr.:

022241

Länge:

628 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

110 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

1.548 kg

Wandkonsole, standard, 600x96x620 mm, tauchfeuerverzinkt (V2 )