DIETZEL - Weitspannabzweig, 300x150x450 mm, inkl. 12x KLS 10x20F, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097061
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Kabelleiter-Abgangsbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Innenradius - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498217
Hersteller Artikelnummer
097061
Hersteller Typ
WPLA 150-30F
Hersteller Artikel Nr.:
097061
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Innenradius:
450 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
19.340 kg


