Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Weitspannabzweigdeckel, 300x450 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Weitspannabzweigdeckel, 300x450 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097067

  • Breite - 300 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498223

Hersteller Artikelnummer

097067

Hersteller Typ

WPAD 30F

Hersteller Artikel Nr.:

097067

Breite:

300 mm

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigungsart:

aufliegend

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

7.880 kg

WPAD, Weitspannabzweigdeckel, 450 mm