DIETZEL - Weitspannbogen, 90°, 500x150x450 mm, inkl. 8x KLS 10x20F, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097083
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498239
Hersteller Artikelnummer
097083
Hersteller Typ
WPLB 150-50F
Hersteller Artikel Nr.:
097083
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
150 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
Nein
Scharnierend:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
450 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
14.830 kg


