Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Weitspannbogendeckel, 600x450 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Weitspannbogendeckel, 600x450 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 097093

  • Breite - 600 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Richtungsänderung - horizontal

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120498249

Hersteller Artikelnummer

097093

Hersteller Typ

WPBD 60F

Hersteller Artikel Nr.:

097093

Breite:

600 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Scharnierend:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

11.620 kg

WPBD, Weitspannbogendeckel, 450 mm, tauchfeuerverzinkt