DIETZEL - Weitspanndeckel, 200x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097095
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498251
Hersteller Artikelnummer
097095
Hersteller Typ
WPD 20F
Hersteller Artikel Nr.:
097095
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
5.080 kg


