DIETZEL - Weitspanndeckel, 300x3000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 097097
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabelrinne - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120498253
Hersteller Artikelnummer
097097
Hersteller Typ
WPD 30F
Hersteller Artikel Nr.:
097097
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.300 kg


