Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Weitspanndeckel, 500x3000 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Weitspanndeckel, 500x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101162

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Geeignet für Kabelrinne - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579007948

Sonepar Artikelnummer

121129741

Hersteller Artikelnummer

101162

Hersteller Typ

WPD 50E

Hersteller Artikel Nr.:

101162

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

16.860 kg

Weitspanndeckel, 500x3000 mm, Edelstahl (V2A), DIETZEL